Le- / beszúró lapka, HU 7310, Beszúrási szélesség w: 2mm

Cikkszám: 273709 2
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    28,32 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    23,60 € / 1 Darab
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 2 mm
Fő felhasználás N
Mellékfelhasználás Ti
Forgácsolási feltétel folyamatos
Típus HU 7310
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HM
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,03 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Sarokrádiusz R 0,05 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil semleges
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 273709 2
Másolás
EAN / GTIN 4067263736714
Másolás
Gyártó száma 273709 2
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
350
Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
350
Alu > 10% Si
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
280
Ti > 850 N/mm²
megfelelő / [m/min]
S
ISO kód:
50
Folyamatos
megfelelő / [m/min]
 
Szabálytalan
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek