{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Stärke Schneidplatte S | 2 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 21,7 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Eckenradius, rechts R | 0,05 mm | |
| Eckenradius, links R | 0,05 mm | |
| Stechbreite w | 2 mm | |
| Einstichtiefe max. tmax | 2,2 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HU7310 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Sorte | HU7310 | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | NE Werkstoffe (N); Titan | |
| Bearbeitungsverfahren | Ein- und Abstechen (EEA) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Klemmung | |
| Schneidenausführung | gefast und gerundet (S) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 2 St. | |
| Gewicht | 47 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 273709 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263736714 | |
| Herstellernummer | 273709 2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |