{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Espesor de la placa de corte S | 2 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 21,7 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Radio angular, derecha R | 0,05 mm | |
| Radio angular, izquierda R | 0,05 mm | |
| Anchura de tronzado w | 2 mm | |
| Profundidad de penetración máx. tmax | 2,2 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HU7310 | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Clase | HU7310 | |
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Materiales NE (N); Titan | |
| Procedimiento de mecanizado | Corte y tronzado (EEA) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Apriete | |
| Ejecución del filo | Forma biselada y redondeada (S) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Peso | 47 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 273709 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263736714 | |
| Número del fabricante | 273709 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |