Ud- / indstiksplatte, HU7310, Stikbredde W: 2mm

Art.-nr.: 273709 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    217,24 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    181,03 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.412 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Tør bearbejdning betinget egnet
Olie egnet
Luft betinget egnet
Skæreplattetykkelse 2 mm
Skærepladelængde 21,7 mm
Skærepladeversion neutral
Hjørneradius, højre 0,05 mm
Hjørneradius, venstre 0,05 mm
Stikbredde 2 mm
Indstikningsdybde, maks. 2,2 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Skærestof, producentbetegnelse HU7310
Belægning ubelagt
Type HU7310
Produkttype stikdrejeplatte
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale Titan; ikke-jernholdige materialer (N)
Bearbejdningsprocesser afstikning og notning (EEA)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype fastspænding
Skæredesign faset og afrundet (S)
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 47 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273709 2
EAN/GTIN 4067263736714
Producentnummer 273709 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
350
Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal