• A surcharge was added to this item price.

Płytka do przecinania i wcinania, HU 7310, Szerokość skrawania W: 2mm

Nr art.: 273709 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    144,05 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    120,08 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 281 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Grubość płytki skrawającej S 2 mm
Długość płytki skrawającej L 21,7 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Promień naroża, strona prawa R 0,05 mm
Promień naroża, strona lewa R 0,05 mm
szerokość skrawania w 2 mm
maks. głębokość podcięcia tmax 2,2 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU7310
Powłoka bez powłoki
Gatunek HU7310
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); Titan
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania Zacisk
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 47 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273709 2
EAN / GTIN 4067263736714
Numer producenta 273709 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
350
aluminium (dające krótki wiór)
N
350
Al > 10% Si:
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro