Pločica za ubodno tokarenje, HU7310, širina utora W: 2mm

Artikl br.: 273709 2
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    30,02 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    25,02 € / 1 Piece
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina uboda w 2 mm
Glavna primjena N
Dodatna primjena Ti
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta HU7310
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Tolerancija širine utora w ±0,03 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr
Kutni radijus R 0,05 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 273709 2
Kopija
EAN / GTIN 4067263736714
Kopija
Broj proizvođača 273709 2
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
350
Aluminij (kratkih odlomaka)
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
350
Aluminij > 10% Si
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
280
Ti > 850 N/mm²
prikladno za / [m/min]
S
ISO šifra:
50
kontinuirano
prikladno za / [m/min]
 
nepravilno
prikladno za / [m/min]
 
mokro maksimalno
prikladno za / [m/min]
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

U košarici

U košaricu
U košaricu