• In verband met 2e Pinksterdag is ons magazijn op 9 juni gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Af- / insteekplaat, HU7310, Steekbreedte w: 2mm

Artikelnummer: 273709 2
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 28,32 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 23,60 / 1 Stuk
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 2 mm
Hoofdtoepassing N
Neventoepassing Ti
Snedecondities continu
Soort HU7310
Coating ongecoat
Snijmateriaal HM
Tolerantie steekbreedte w ±0,03 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Hoekradius R 0,05 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273709 2
Kopiëren
EAN/GTIN 4067263736714
Kopiëren
Nummer fabrikant 273709 2
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
350
Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
350
Aluminium > 10% Si
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
280
Ti > 850 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
S
ISO-code:
50
Continu
geschikt voor / [m/min]
 
Onregelmatig
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen