Ploščica za odrezovanje/zarezovanje, HU 7310, Širina zareze w: 2mm

Št. art.: 273709 2
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    28,32 € / 1 kos
  • od 10 kos
    23,60 € / 1 kos
1.127 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 2 mm
Glavna uporaba N
Dodatna uporaba Ti
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst HU 7310
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HM
Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Radij rezila R 0,05 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273709 2
Kopiraj
EAN/GTIN 4067263736714
Kopiraj
Številka proizvajalca 273709 2
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
350
Al (kratki odrezki)
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
350
Al > 10% Si
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
280
Ti > 850 N/mm²
primerno za / [m/min]
S
Koda ISO:
50
neprekinjeno
primerno za / [m/min]
 
neenakomerno
primerno za / [m/min]
 
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico