Nu-/ Įpjovimo plokštelė, HU7310, Įpjovos plotis w: 2mm

Prekės Nr.: 273709 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    29,16 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    24,30 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 018 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 2 mm
Pagrindinis naudojimas N
Papildomas naudojimas Ti
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Rūšis HU7310
Danga be dangos
Ašmenys HM
Įpjovos pločio w tolerancija ±0,03 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps.
Pjovimo briaunos spindulys R 0,05 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273709 2
EAN / GTIN 4067263736714
Gamintojo numeris 273709 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
350
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
350
Al >10 % Si
N
280
Ti >850 N/mm²
S
50
nepertraukiamas
 
nereguliarus