{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Tloušťka řezné desky S | 2 mm | |
| Délka řezné desky L | 21,7 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 0,05 mm | |
| Poloměr rohu, vlevo R | 0,05 mm | |
| Šířka upichování w | 2 mm | |
| Hloubka zápichu max. tmax | 2,2 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HU7310 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ | HU7310 | |
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N); Titan | |
| Postupy obrábění | Zapichování a upichování (EEA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Upnutí | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 47 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 273709 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263736714 | |
| Číslo výrobce | 273709 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |