Sistem de atelier ROLL RWS2.0 - Dulap de bază cu 6 sertare, negru

Cod articol.: RWS2-MBS6TBS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
RAL nuanță RAL 9005
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, negru Negru semnal
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Denumirea producătorului ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - Unterschrank mit 6 Schubladen; RWS2-MBS6TBS
Material Tablă de oţel
Culoarea negru
Lăţimea totală 725 mm
Adâncimea totală 505 mm
Înălţimea totală 817 mm
Cu sertare ja
Număr de sertare 6 buc.
Înălțimi frontale 130 mm; 200 mm; 60 mm
Lățime utilă sertare 569 mm
Adâncime utilă sertare 421 mm
Înălţimea utilă a sertarelor 130 mm; 200 mm; 60 mm
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Sertar capacitate portantă 20 kg; 25 kg; 30 kg
Pregătit pentru lacăt nein
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Greutate 56 kg
Echipat cu o gamă de scule nein
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol RWS2-MBS6TBS
EAN / GTIN 3662424110283
Număr producător RWS2-MBS6TBS
L-Număr L60130 11673
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Parte a sistemului de ateliere FACOM ROLL (RWS2)
  • 3 sertare cu înălțimea de 60 mm fiecare = 9 module
  • 2 sertare cu înălțimea de 130 mm fiecare = 6 module
  • 1 sertar cu înălțimea de 200 mm fiecare
  • Sertare cu deschidere completă pe glisiere telescopice cu rulmenți cu bile
  • Mânere de sertare din polipropilenă umplute cu fibre cu cârlige de siguranță
  • Sistem de închidere centrală, livrat cu 2 chei, dintre care una cu balama
  • Tragătoarele de 60 și 130 mm pot fi echipate cu module din plastic și spumă din programul de sisteme modulare FACOM Modular. Sertarul de 200 mm poate fi, de asemenea, echipat cu module
  • Poate fi echipat cu separatoare opționale: JET2.15 pentru sertarele de 60 mm și JET2.16 pentru sertarele de 130 mm
  • Planșa RWS2-BASEMBS poate fi adăugată până la o înălțime de 1.012 mm (inclusiv blatul de lucru).
  • Picioarele pivotante JLS2.03 pot fi adăugate, dacă este necesar, pentru a obține o aliniere optimă.
  • Cele laterale ale dulapurilor pot fi echipate cu accesorii laterale JET (JET.LA).
  • Structura din tablă de oțel cu acoperire epoxidică.
  • Culoare: Negru RAL 9005

Caracteristică:

  • Dimensiunile utile ale sertarelor: L 569 x P 421 x H 60/130/200mm
  • Capacitate de încărcare per sertar: 20/25/30kg
  • Dimensiuni totale: L 725 x P 505 x H 817mm (H 982mm prin adăugarea plintei RWS2-BASEMBS)
  • Greutate în kilograme: 56

Din aceeași serie "ROLL Werkstattsystem RWS2.0" Vedeţi-le pe toate