Dílenský systém ROLL RWS2.0 - Základní skříňka se 6 zásuvkami, černá

Artiklové číslo: RWS2-MBS6TBS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín RAL RAL 9005
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Černá Signální černá
Řada ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Označení výrobce ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - Unterschrank mit 6 Schubladen; RWS2-MBS6TBS
Materiál Ocelový plech
Barva Černá
Celková šířka Bg 725 mm
Celková hloubka Tg 505 mm
Celková výška Hg 817 mm
Se zásuvkami ano
Počet zásuvek 6 ks
Výška čela HfS 130 mm; 200 mm; 60 mm
Užitná šířka zásuvek BnS 569 mm
Zásuvky užitná hloubka TnS 421 mm
Zásuvky užitná výška HnS 130 mm; 200 mm; 60 mm
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
Zásuvky nosnost 20 kg; 25 kg; 30 kg
Připraveno na visací zámek ne
Druh produktu Dílenský vozík
Hmotnost 56 kg
Vybaveno sortimentem nářadí ne
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo RWS2-MBS6TBS
EAN / GTIN 3662424110283
Číslo výrobce RWS2-MBS6TBS
L-číslo L60130 11673
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Součást dílenského systému FACOM ROLL (RWS2)
  • 3 zásuvky vysoké po 60 mm = 9 modulů
  • 2 zásuvky vysoké po 130 mm = 6 modulů
  • 1 zásuvka vysoká 200 mm
  • Plně otevíratelné zásuvky na teleskopických pojezdech s kuličkovými ložisky
  • Polypropylenové úchyty zásuvek s vláknitou výplní a bezpečnostními háčky
  • Centrální zamykací systém, dodávaný se 2 klíči, z nichž jeden je výklopný
  • Zásuvky 60 a 130 mm lze osadit plastovými a pěnovými moduly ze systémového programu FACOM Modular. Zásuvku 200 mm lze rovněž osadit moduly
  • Možno osadit volitelnými příčkami: JET2.15 pro zásuvky 60 mm a JET2.16 pro zásuvky 130 mm
  • Sokl RWS2-BASEMBS lze doplnit až do výšky 1 012 mm (včetně pracovní desky).
  • V případě potřeby lze pro dosažení optimálního vyrovnání přidat otočné nožičky JLS2.03.
  • Bočnice skříněk lze osadit bočním příslušenstvím JET (JET.LA).
  • Konstrukce je vyrobena z epoxidovaného ocelového plechu.
  • Barva: černá RAL 9005

Charakteristika:

  • Užitečné rozměry zásuvek: D 725 x D 505 x V 817 mm (V 982 mm po přidání podstavce RWS2-BASEMBS)
  • Hmotnost v kilogramech: 56