{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 9005 | |
| Pièce décrite | article complet | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Série | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 | |
| Référence fabricant | RWS2-DRAWERBS | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | noir | |
| Largeur totale Bg | 500 mm | |
| Profondeur totale Tg | 483 mm | |
| Hauteur totale Hg | 152 mm | |
| Avec tiroirs | oui | |
| Nombre de tiroirs | 1 pc. | |
| Longueur d’extension (partielle/totale) | 100 % | |
| Domaine d’utilisation | Servantes d'atelier | |
| Type de produit | Servantes d'atelier | |
| Poids | 2,8 kg | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | RWS2-DRAWERBS | |
| EAN / GTIN | 3662424174605 | |
| Réf. fabricant | RWS2-DRAWERBS | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |