Przenośny twardościomierz alphaROCK (bez sondy), typ: ROCK

Nr art.: 495039 ROCK
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Czas pracy 12 h
Oznaczenie producenta alphaROCK
Opakowanie walizka
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu twardościomierz
Długość całkowita 154 mm
Szerokość łącznie 84 mm
Wysokość całkowita 23 mm
Masa 0,43 kg
Norma ASTM A 1038; ASTM A 956; DIN 50159-1; DIN EN ISO 16859
Złącze RS232C; USB
Z wyświetlaczem tak
Typ wyświetlacza LCD
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 495039 ROCK
EAN / GTIN 2050002128439
Numer producenta 40-102
Producent/osoba odpowiedzialna BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Opis

Wykonanie:

alphaROCK to połączenie metody pomiaru UCI i metody Leeba w jednym kompaktowym, wytrzymałym urządzeniu. Obie metody pomiarowe idealnie się uzupełniają i umożliwiają pomiary twardości w szerokim zakresie zastosowań – zawsze w szybki, elastyczny i precyzyjny sposób. Automatyczne wykrywanie zastosowanej metody pomiarowej i przejrzysta obsługa zapewniają maksymalną przyjazność dla użytkownika.
  • Pomiary zgodnie z normami DIN 50159 i ASTM A1038 (UCI)
  • Przeliczanie wg EN ISO 18265 i ASTM E140 (UCI)
  • Pomiary zgodnie z normami DIN EN ISO 16859 i ASTM A956 (Leeb)
Dostępna szeroka gama akcesoriów: Różne sondy UCI, urządzenia udarowe używane w metodzie Leeba, płytki do porównywania twardości i statywy.

Zastosowanie:

Do zastosowania przenośnego (zasilanie z akumulatora przez ok. 12 h), również szybkie pomiary twardości w produkcji i przy przyjmowaniu wszelkich materiałów metalowych.

W dostawie:

Urządzenie podstawowe wraz z urządzeniem udarowym D i blokiem testowym (ok. 790 HLD), zasilacz/ładowarka, przewód specjalny, walizka transportowa, adapter USB-C. Instrukcja obsługi na pamięci USB. (Do pomiaru wymagana jest również odpowiednia sonda nr 495052 oraz odpowiednie zestawy do pomiaru Leeba.)

Wyp. dodatkowe:

Torba transportowa, uchwyt sondy. Płytki do porównywania twardości UCI w różnych wymiarach z certyfikatem ISO/ASTM na zamówienie, sonda UCI lub urządzenia udarowe używane w metodzie Leeba.

Wskazówka:

Do urządzenia alphaROCK pasują sondy UCI nr 495051 oraz urządzenia udarowe używane w metodzie Leeba nr 495024.