Mobil hårdhetsprovare alphaROCK (utan sond), Typ: ROCK

Art-nr.: 495039 ROCK
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Artikel om farligt gods

Expressleverans är inte möjlig för farligt gods.

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Batterityp litiumjon (Li-Ion)
Drifttid 12 h
Tillverkarens beteckning alphaROCK
Förpackning väska
Energiförsörjning batteridriven
Produktslag hårdhetsprovare
Totallängd 154 mm
Bredd totalt 84 mm
Total höjd 23 mm
Vikt 0,43 kg
Norm ASTM A 1038; ASTM A 956; DIN 50159-1; DIN EN ISO 16859
Skärpunkt RS232C; USB
Med display ja
Typ av display LCD
Kalibrerbar Ja

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 495039 ROCK
EAN/GTIN 2050002128439
Tillverkarens nummer 40-102
Tillverkare/ansvarig person BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Benämning

Utförande:

alphaROCK förenar UCI- och Leeb-förfarandena i en enda kompakt och robust apparat. De två mätmetoderna kompletterar varandra idealiskt och möjliggör hårdhetsmätningar inom ett brett användningsområde – alltid snabbt, flexibelt och precist. Den automatiska identifieringen av den använda mätmetoden och den överskådliga manövreringen garanterar högsta användarvänlighet.
  • Mätningar enligt DIN 50159 och ASTM A1038 (UCI)
  • Värdeomvandling enligt EN ISO 18265 och ASTM E140 (UCI)
  • Mätningar enligt DIN EN ISO 16859 och ASTM A956 (Leeb)
Det finns ett omfattande sortiment av tillbehör till förfogande: Olika UCI-sonder, Leeb-hårdhetsprovare, hårdhetsjämförelseplatta och stativ.

Användningsdata:

För mobil användning (batteridrift ca 12 h) och även för snabb hårdhetsprovning under produktion och vid varumottagning av alla metalliska material.

Leveransinnehåll:

Grundutrustning inklusive hårdhetsprovare D och testblock (cirka 790 HLD), nätdel/laddare, specialkabel, transportväska, USB-C-adapter. Bruksanvisning på USB-minne. (En motsvarande sond nr 495052 samt passande Leeb-paket krävs också för mätningen.)

Specialtillbehör:

Bärväska, sondhandtag. UCI-hårdhetsjämförelseplattor i olika dimensioner inklusive ISO/ASTM-certifikat på förfrågan, UCI-sond eller Leeb-hårdhetsprovare.

Anmärkning:

UCI-sonderna från 495051 och Leeb-hårdhetsprovare från 495024 passar till alphaROCK.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen

Tillgänglighet