Mobilus kiečio matuoklis alphaDUR II (be zondo), Tipas: ROCK

Prekės Nr.: 495039 ROCK
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Darbo trukmė 12 h
Gamintojo pavadinimas alphaROCK
Pakuotė Lagaminai
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
produkto rūšis kietmatis
Visas ilgis 154 mm
Bendras prietaiso plotis 84 mm
Visas aukštis 23 mm
Svoris 0,43 kg
Standartas ASTM A 1038; ASTM A 956; DIN 50159-1; DIN EN ISO 16859
Sąsaja RS232C; USB
Su ekranu taip
Ekrano tipas LCD
Galima kalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 495039 ROCK
EAN / GTIN 2050002128439
Gamintojo numeris 40-102
Gamintojas / atsakingas asmuo BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Germany, www.baq.de

Aprašymas

Modelis:

alphaROCK sujungia UCI ir Leeb metodus viename kompaktiškame, tvirtame įrenginyje. Abu matavimo metodai puikiai papildo vienas kitą ir leidžia atlikti kietumo matavimus įvairiose taikymo srityse – visada greitai, lanksčiai ir tiksliai. Automatinis naudojamo matavimo metodo atpažinimas ir aiškus valdymas užtikrina patogumą vartotojui.
  • Matavimai pagal DIN 50159 ir ASTM A1038 (UCI)
  • Vertinimas pagal EN ISO 18265 ir ASTM E140 (UCI)
  • Matavimai pagal DIN EN ISO 16859 ir ASTM A956 (Leeb)
Siūlomas platus priedų asortimentas: Įvairūs UCI zondai, Leeb smūginiai įtaisai, kietumo etaloninės plokštelės ir stovai.

Paskirtis:

Skirta mobiliam naudojimui (akumuliatoriaus veikimo laikas apie 12 val.), taip pat greitai visų metalinių medžiagų kietumo patikrai gamyboje bei priimant prekes.

Tiekiama:

Bazinis prietaisas kartu su D tipo smūginiu įtaisu ir bandymo bloku (apie 790 HLD), maitinimo ir įkrovimo bloku, specialiu kabeliu, transportavimo lagaminu, USB-C adapteriu. Naudojimo instrukcija USB atmintinėje. (Matavimui papildomai reikalingas atitinkamas zondas Nr. 495052 bei tinkami Leeb paketai.)

Priedai pasirinktinai:

Krepšys, rankena. Įvairių matmenųUCI kietumo etaloninės plokštelės, įskaitant ISO/ASTM sertifikatą pagal užklausą, UCI zondai arba Leeb smūginiai įtaisai.

Pastaba:

alphaROCK prietaisui tinka 495051 serijos UCI zondai ir 495024 serijos Leeb smūginiai įtaisai.