Durometro portatile alphaROCK (senza sonda), Modello: ROCK

Codice art.: 495039 ROCK
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Articolo sulle merci pericolose

La consegna espressa non è disponibile per gli articoli classificati come merci pericolose.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Durata 12 h
Denominazione originale prodotto alphaROCK
Imballaggio Valigetta
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto durometro
Lunghezza complessiva 154 mm
Larghezza complessiva 84 mm
Altezza complessiva 23 mm
Peso 0,43 kg
Normativa ASTM A 1038; ASTM A 956; DIN 50159-1; DIN EN ISO 16859
Interfaccia RS232C; USB
Con display sì
Tipo di display LCD
Tarabile si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 495039 ROCK
EAN / GTIN 2050002128439
Codice del produttore 40-102
Produttore/persona responsabile BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Descrizione

Esecuzione:

alphaROCK combina i metodi UCI e Leeb in un unico apparecchio compatto e robusto. I due metodi di misurazione si completano a vicenda in modo ideale e consentono misurazioni della durezza in un ampio campo di applicazione, sempre in modo rapido, flessibile e preciso. Il riconoscimento automatico del metodo di misurazione utilizzato e il funzionamento intuitivo garantiscono la massima facilità d’uso.
  • Misurazioni secondo DIN 50159 e ASTM A1038 (UCI)
  • Conversione secondo EN ISO 18265 e ASTM E140 (UCI)
  • Misurazioni secondo DIN EN ISO 16859 e ASTM A956 (Leeb)
È disponibile una vasta gamma di accessori: diverse sonde UCI, dispositivi di impatto Leeb, piastre di confronto per la durezza e stativi.

Uso:

Per l’impiego mobile (alimentazione a batteria circa 12 h) e anche per effettuare con rapidità la prova di durezza in produzione e all’ingresso merci su tutti i materiali metallici.

Fornitura:

Apparecchio base incluso dispositivo di impatto D e blocco di prova (circa 790 HLD), alimentatore/caricabatterie, cavo speciale, valigetta di trasporto, adattatore USB-C. Manuale di istruzioni su stick USB. (Per la misurazione sono inoltre necessari la sonda corrispondente n. art. 495052 e i pacchetti Leeb compatibili.)

Accessori speciali:

Borsa di trasporto, impugnatura della sonda. Piastre di confronto per la durezza UCI in diverse dimensioni, incluso certificato ISO/ASTM su richiesta, sonda UCI o dispositivi di impatto Leeb.

Nota:

Con alphaROCK sono compatibili le sonde UCI 495051 e i dispositivi di impatto Leeb 495024.