• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mobiles Härteprüfgerät alphaROCK (ohne Sonde), Typ: ROCK

Artikel-Nr.: 495039 ROCK
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsdauer 12 h
Herstellerbezeichnung alphaROCK
Verpackung Koffer
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Härteprüfgerät
Länge gesamt 154 mm
Breite gesamt 84 mm
Höhe gesamt 23 mm
Gewicht 0,43 kg
Norm ASTM A 1038; ASTM A 956; DIN 50159-1; DIN EN ISO 16859
Schnittstelle RS232C; USB
mit Display ja
Display-Art LCD
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 495039 ROCK
EAN / GTIN 2050002128439
Herstellernummer 40-102
Hersteller/verantwortliche Person BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Beschreibung

Ausführung:

Das alphaROCK vereint das UCI- und Leeb-Verfahren in einem einzigen kompakten, robusten Gerät. Die beiden Messverfahren ergänzen sich ideal und ermöglichen Härtemessungen in einem breiten Anwendungsbereich – stets schnell, flexibel und präzise. Die automatische Erkennung des verwendeten Messverfahrens und die übersichtliche Bedienung sorgen für höchste Anwenderfreundlichkeit.
  • Messungen nach DIN 50159 und ASTM A1038 (UCI)
  • Umwertung nach EN ISO 18265 und ASTM E140 (UCI)
  • Messungen nach DIN EN ISO 16859 und ASTM A956 (Leeb)
Es steht ein umfangreiches Zubehörsortiment zur Verfügung: Verschiedene UCI-Sonden, Leeb-Schlaggeräte, Härtevergleichsplatten und Stative.

Verwendung:

Für den mobilen Einsatz (Akkubetrieb ca. 12h) und auch für die schnelle Härteprüfung in der Produktion und im Wareneingang an allen metallischen Werkstoffen.

Lieferumfang:

Grundgerät inklusive Schlaggerät D und Testblock (ca. 790 HLD), Netz‑ / Ladegerät, Sonderkabel, Transportkoffer, USB‑C Adapter. Bedienungsanleitung auf USB‑Stick. (Zur Messung ist zusätzlich eine entsprechende Sonde Nr. 495052 notwendig sowie passende Leeb Pakete.)

Sonderzubehör:

Tragetasche, Sondengriff. UCI-Härtevergleichsplatten in unterschiedlichen Abmessungen inklusive ISO/ASTM-Zertifikat auf Anfrage, UCI Sonde oder Leeb Schlaggeräte.

Hinweis:

Zum alphaROCK passen die UCI Sonden von 495051 und die Leeb Schlaggeräte von 495024.