Durómetro portátil alphaROCK (sin sonda), Tipo: ROCK

Número de artículo: 495039 ROCK
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Duración de funcionamiento 12 h
Denominación del fabricante alphaROCK
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto durómetro
Longitud total 154 mm
Anchura total 84 mm
Altura total 23 mm
Peso 0,43 kg
Norma ASTM A 1038; ASTM A 956; DIN 50159-1; DIN EN ISO 16859
Interfaz RS232C; USB
Con pantalla sí
Tipo de pantalla LCD
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 495039 ROCK
EAN / GTIN 2050002128439
Número del fabricante 40-102
Fabricante/responsable BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Descripción

Ejecución:

El alphaROCK combina los métodos UCI y Leeb en un único dispositivo compacto y robusto. Los dos métodos de medición se complementan a la perfección y permiten realizar mediciones de dureza en una amplia gama de aplicaciones, siempre de forma rápida, flexible y precisa. El reconocimiento automático del método de medición utilizado y el manejo con vista general garantizan la máxima facilidad de uso.
  • Mediciones según DIN 50159 y ASTM A1038 (UCI)
  • Recalculación según EN ISO 18265 y ASTM E140 (UCI)
  • Mediciones según DIN EN ISO 16859 y ASTM A956 (Leeb)
Hay disponible una amplia gama de accesorios: Diferentes sondas UCI, instrumentos de percusión Leeb, placas comparativas de dureza y trípodes.

Aplicación:

Para el uso portátil (funcionamiento de batería de aprox. 12 h) y también para ensayo de dureza rápido en producción y en entrada de mercancías de todos los materiales metálicos.

Volumen de suministro:

Aparato base con instrumento de percusión D y bloque de prueba (aprox. 790 HLD), adaptador de red/cargador, cable especial, maletín de transporte, adaptador USB-C. Manual de instrucciones en lápiz USB. (Para realizar mediciones se precisa, además, una sonda adecuada n.º 495052, así como el paquete Leeb adecuado.)

Partes opcionales:

Bolsa de transporte, mango de la sonda. Placas comparativas de dureza UCI en diferentes dimensiones, incluido certificado ISO/ASTM a petición, sonda UCI o instrumentos de percusión Leeb.

Nota:

Las sondas UCI de 495051 y los instrumentos de percusión Leeb de 495024 son compatibles con alphaROCK.