Kannettava kovuudenmittauslaite alphaROCK (ilman anturia), tyyppi: ROCK

Tuote nro.: 495039 ROCK
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vaarallisia aineita koskeva artikkeli

Vaarallisten aineiden tuotteita ei voida toimittaa pikatoimituksena.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Akkutyyppi Litiumioni (Li-ion)
Toiminta-aika 12 h
Valmistajamerkintä alphaROCK
Pakkaus laukku
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi kovuudenmittauslaite
Pituus yhteensä 154 mm
Leveys yhteensä 84 mm
Kokonaiskorkeus 23 mm
Paino 0,43 kg
Standardi ASTM A 1038; ASTM A 956; DIN 50159-1; DIN EN ISO 16859
Liitäntä RS232C; USB
Näyttö kyllä
Näyttötyyppi LCD
Kalibroitava kyllä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 495039 ROCK
EAN / GTIN 2050002128439
Valmistajan numero 40-102
Valmistaja/vastuuhenkilö BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Kuvaus

Malli:

alphaROCK yhdistää UCI- ja Leeb-menetelmät yhdessä kompaktissa ja kestävässä laitteessa. Nämä kaksi mittausmenetelmää täydentävät toisiaan ihanteellisesti ja mahdollistavat kovuusmittaukset laajalla käyttöalueella – aina nopeasti, joustavasti ja tarkasti. Käytetyn mittausmenetelmän automaattinen tunnistus ja selkeä käyttö varmistavat käyttäjäystävällisyyden.
  • Mittaukset standardien DIN 50159 ja ASTM A1038 (UCI) mukaan
  • Muuntaminen standardien EN ISO 18265 ja ASTM E140 (UCI) mukaan
  • Mittaukset standardien DIN EN ISO 16859 ja ASTM A956 (Leeb) mukaan
Saatavana on laaja tarvikevalikoima: Erilaiset UCI-anturit, Leeb-iskulaitteet, testipalat ja jalustat.

Käyttö:

Kannettavaan käyttöön (akkukäyttö noin 12 h) sekä myös nopeaan kovuusmittaukseen tuotannossa ja tavaran tulotarkastuksessa kaikille metallimateriaaleille.

Toimituksen sisältö:

Peruslaite, mukaan lukien iskulaite D ja testilohko (noin 790 HLD), verkkolaite/laturi, erikoiskaapeli, kuljetuslaukku, USB-C-adapteri. Käyttöohje USB-muistitikulla. (Mittaukseen tarvitaan myös vastaava anturi nro 495052 ja sopivat Leeb-paketit.)

Erikoistarvike:

Kantolaukku, anturikahva. Erikokoiset UCI-testipalat ja ISO/ASTM-sertifikaatti tiedustelusta, UCI-anturi tai Leeb-iskulaitteet.

Ohje:

alphaROCK-laitteeseen sopivat UCI-anturit 495051 ja Leeb-iskulaitteet 495024.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin

Saatavuus