{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de bateria | iões de lítio (iões de Li) | |
| Tempo de funcionamento | 12 h | |
| Designação do fabricante | alphaROCK | |
| Embalagem | Mala | |
| Alimentação de energia | a bateria recarregável | |
| Tipo de produto | durómetro | |
| Comprimento total | 154 mm | |
| Largura total | 84 mm | |
| Altura total | 23 mm | |
| Peso | 0,43 kg | |
| Norma | ASTM A 1038; ASTM A 956; DIN 50159-1; DIN EN ISO 16859 | |
| Interface | RS232C; USB | |
| com visor | sim | |
| tipo de visor | LCD | |
| Calibrável | sim |
| Número do artigo | 495039 ROCK | |
| EAN/GTIN | 2050002128439 | |
| Número do fabricante | 40-102 | |
| Fabricante/responsável | BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de |