Mobilní přístroj pro měření tvrdosti alphaROCK (bez sondy), Typ: ROCK

Artiklové číslo: 495039 ROCK
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Doba provozu 12 h
Označení výrobce alphaROCK
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu přístroj pro měření tvrdosti
Celková délka 154 mm
Šířka celkem 84 mm
Výška celková 23 mm
Hmotnost 0,43 kg
Norma ASTM A 1038; ASTM A 956; DIN 50159-1; DIN EN ISO 16859
Rozhraní RS232C; USB
S displejem ano
Typ zobrazení LCD
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 495039 ROCK
EAN / GTIN 2050002128439
Číslo výrobce 40-102
Výrobce/odpovědná osoba BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Popis

Provedení:

Model alphaROCK kombinuje metody UCI a Leeb v jediném kompaktním a robustním přístroji. Tyto dvě metody měření se ideálně doplňují a umožňují měření tvrdosti v širokém spektru použití – vždy rychle, flexibilně a přesně. Automatická detekce použitého měřicího postupu a přehledné ovládání zajišťují maximální uživatelský komfort.
  • Měření podle DIN 50159 a ASTM A1038 (UCI)
  • Přepočet podle EN ISO 18265 a ASTM E140 (UCI)
  • Měření podle DIN EN ISO 16859 a ASTM A956 (Leeb)
K dispozici je rozsáhlý sortiment příslušenství: Různé sondy UCI, rázová zařízení Leeb, desky pro porovnání tvrdosti a stativy.

Použití:

Pro mobilní použití (provoz na akumulátor přibližně 12 hodin) a také pro rychlou zkoušku tvrdosti ve výrobě a při příjmu zboží u všech kovových materiálů.

Rozsah dodávky:

Základní přístroj včetně rázového zařízení D a testovacího bloku (cca 790 HLD), síťový adaptér/nabíječka, speciální kabel, přepravní kufřík, adaptér USB-C. Návod k obsluze na USB flash disku. (K měření je navíc vyžadována příslušná sonda č. 495052 a odpovídající balíčky Leeb.)

Zvláštní příslušenství:

Brašna, držadlo sondy. Deska pro porovnání tvrdosti UCI v různých rozměrech včetně certifikátu ISO/ASTM na vyžádání, sonda UCI nebo rázová zařízení Leeb.

Poznámka:

K systému alphaROCK jsou vhodné sondy UCI 495051 a rázová zařízení Leeb 495024.