Mobiele hardheidsmeter alphaROCK (zonder sonde), Type: ROCK

Artikelnummer: 495039 ROCK
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Accutype lithium-ion (Li-ion)
Bedrijfsduur 12 h
Artikelomschrijving producent alphaROCK
Verpakking koffer
Energievoorziening accuvoeding
Producttype hardheidsmeter
Lengte totaal 154 mm
Breedte totaal 84 mm
Hoogte totaal 23 mm
Gewicht 0,43 kg
Norm ASTM A 1038; ASTM A 956; DIN 50159-1; DIN EN ISO 16859
Aansluiting RS232C; USB
Met display ja
Display-type LCD
Kalibreerbaar ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 495039 ROCK
Nummer fabrikant 40-102
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Omschrijving

Uitvoering:

De alphaROCK combineert de UCI- en Leeb-methoden in één compact, robuust apparaat. De twee meetmethoden vullen elkaar perfect aan en maken hardheidsmetingen mogelijk in een breed toepassingsgebied – altijd snel, flexibel en nauwkeurig. De automatische herkenning van de gebruikte meetmethode en de overzichtelijke bediening zorgen voor maximale gebruiksvriendelijkheid.
  • Metingen volgens DIN 50159 en ASTM A1038 (UCI)
  • Omrekening volgens EN ISO 18265 en ASTM E140 (UCI)
  • Metingen volgens DIN EN ISO 16859 en ASTM A956 (Leeb)
Er is een uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar: Verschillende UCI-sondes, Leeb-slaginstrumenten, hardheidsvergelijkingsplaatjes en statieven.

Toepassing:

Voor mobiel gebruik (accuvoeding ca. 12 h) en voor snelle hardheidsmetingen op alle metalen materialen tijdens de productie en bij de goederenontvangst.

Levering:

Basisapparaat inclusief slaginstrument D en testblok (ca. 790 HLD), netadapter/lader, speciale kabel, transportkoffer, USB-C-adapter. Gebruiksaanwijzing op USB-stick. (Voor de meting is bovendien een bijbehorende sonde nr. 495052 nodig en passende Leeb-pakketten.)

Accessoires:

Draagtas, sondegreep. UCI-hardheidsvergelijkingsplaatjes in verschillende afmetingen, inclusief ISO/ASTM-certificaat op aanvraag, UCI-sonde of Leeb-slaginstrumenten.

Tip:

De UCI-sondes van 495051 en de Leeb-slaginstrumenten van 495024 passen bij de alphaROCK.

Downloads en documenten