Cyfrowy twardościomierz odskokowy dynaROCK III, typ: 1

Nr art.: 495024 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Długość całkowita 154 mm
Szerokość łącznie 84 mm
Wysokość całkowita 23 mm
Masa 0,43 kg
Norma ASTM A 956; DIN 50156
Protokół kontrolny tak
Złącze USB
Z wyświetlaczem tak
Typ wyświetlacza LCD
Przechowywanie wartości pomiarów tak
Liczba miejsc w pamięci 1 000 000 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 495024 1
EAN / GTIN 2050002078604
Numer producenta 22-100
Producent/osoba odpowiedzialna BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Opis

Wykonanie:

Solidna obudowa z lakierowanego proszkowo aluminium. Ocena wyników według DIN 50156 i ASTM A956 w skali Rockwella HRC + HRB, Vickersa HV, Brinella HB oraz pomiar wytrzymałości stali na rozciąganie. Przyrząd może być używany w dowolnym położeniu (poziomym, pochylonym w górę lub w dół...). Pamięć wewnętrzna na >1 000 000 wyników pomiarów, port USB do przesyłania danych do pamięci USB.
Język interfejsu użytkownika: niemiecki, angielski.

Klasa dokładności:

±4,0% (V = 2,5% przy <500 HL)
±3,0% (V= 2,0% przy 500 do 700 HL)
±2,0% (V = 1,5% przy >700 HL)

W dostawie:

Urządzenie uderzeniowe typu D, wzorzec twardości, przewód USB do transmisji danych, szczotka, walizka transportowa i certyfikat producenta.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie podporowe do powierzchni zakrzywionych, wzorce z certyfikatem DAkkS i urządzenia uderzeniowe typu DC, DL, D+15, C oraz G na zamówienie.

Część zamienna:

Kabel przyłączeniowy do urządzenia uderzeniowego nr 495023.