Duromètre mobile alphaROCK (sans sonde), Type: ROCK

Réf.: 495039 ROCK
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Durée de fonctionnement 12 h
Référence fabricant alphaROCK
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
type de produit duromètre
Longueur totale 154 mm
Largeur totale 84 mm
Hauteur totale 23 mm
Poids 0,43 kg
Norme ASTM A 1038; ASTM A 956; DIN 50159-1; DIN EN ISO 16859
Interface RS232C; USB
Avec écran oui
Type d’écran LCD
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 495039 ROCK
EAN / GTIN 2050002128439
Réf. fabricant 40-102
Fabricant/personne responsable BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Description

Exécution:

Le duromètre alphaROCK combine les procédés UCI et Leeb dans un seul appareil compact et robuste. Ces deux procédés de mesure se complètent parfaitement et permettent d’effectuer des mesures de dureté dans un large éventail d’applications, toujours de manière rapide, flexible et précise. La détection automatique du procédé de mesure utilisé et une commande claire garantissent une convivialité optimale.
  • Mesures suivant DIN 50159 et ASTM A1038 (UCI)
  • Conversion suivant EN ISO 18265 et ASTM E140 (UCI)
  • Mesures suivant DIN EN ISO 16859 et ASTM A956 (Leeb)
Large gamme d’accessoires disponible: différentes sondes UCI, pénétrateurs Leeb, étalons de dureté et supports.

Utilisation:

Pour l’utilisation mobile (fonctionnement sur batterie env. 12 h) et pour le contrôle de dureté rapide de tous les matériaux métalliques dans la production et la réception de marchandises.

Livraison:

Appareil de base avec pénétrateur D et bloc d’essai (env. 790 HLD), bloc d’alimentation/chargeur, câble spécial, mallette de transport, adaptateur USB. Mode d’emploi sur clé USB. (Pour la mesure, une sonde appropriée 495052 ainsi que des kits Leeb adaptés sont également nécessaires.)

Accessoire(s):

Sac de transport, poignée de sonde. Etalons de dureté UCI de différentes dimensions, y compris certificat ISO/ASTM sur demande, sonde UCI ou pénétrateurs Leeb.

Remarque(s):

Les sondes UCI 495051 et les pénétrateurs Leeb 495024 sont compatibles avec le duromètre alphaROCK.