Durimetru mobil alphaROCK (fără sondă), Tip: ROCK

Cod articol.: 495039 ROCK
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Durată de funcţionare 12 h
Denumirea producătorului alphaROCK
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip produs durometru
Lungimea totală 154 mm
Lăţime totală 84 mm
Înălţimea totală 23 mm
Greutate 0,43 kg
Standard ASTM A 1038; ASTM A 956; DIN 50159-1; DIN EN ISO 16859
Interfaţă RS232C; USB
Cu afișaj da
Tip de afișaj LCD
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 495039 ROCK
EAN / GTIN 2050002128439
Număr producător 40-102
Producător/responsabil BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Descriere

Execuţie:

Aparatul alphaROCK combină metodele UCI și Leeb într-un singur dispozitiv compact și robust. Cele două metode de măsurare se completează ideal și permit măsurarea durității într-o gamă largă de aplicații – întotdeauna rapid, flexibil și precis. Recunoașterea automată a metodei de măsurare utilizate și operarea intuitivă asigură o ușurință maximă în utilizare.
  • Măsurări conform DIN 50159 și ASTM A1038 (UCI)
  • Reevaluare conform EN ISO 18265 și ASTM E140 (UCI)
  • Măsurări conform DIN EN ISO 16859 și ASTM A956 (Leeb)
Este disponibilă o gamă largă de accesorii: Diferite sonde UCI, sonde de impact Leeb, plăci de comparare a durității și stative.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea mobilă (alimentare cu acumulator cca. 12 h) şi pentru verificarea rapidă a durităţii în producţie şi la preluarea mărfii în cazul tuturor materialelor metalice.

Livrare:

Aparat de bază inclusiv sondă de impact D și bloc de testare (cca. 790 HLD), alimentare/încărcător, cablu special, valiză de transport, adaptor USB-C. Manual de utilizare pe stick USB. (Pentru măsurare este nevoie în plus de sonda corespunzătoare cod 495052 precum și pachete Leeb.)

Accesorii opţionale:

Geantă de transport, mâner sondă. Plăci de comparare a durității UCI în diferite dimensiuni, inclusiv certificat ISO/ASTM la cerere, sondă UCI sau sondă de impact Leeb.

Notă:

Sondele UCI 495051 și durometrele Leeb 495024 sunt compatibile cu alphaROCK.