Prijenosni uređaj za ispitivanje tvrdoće alphaROCK (bez sonde), Tip: ROCK

Artikl br.: 495039 ROCK
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta baterije litij-ionski (Li-ion)
Trajanje rada 12 h
Oznaka proizvođača alphaROCK
Pakiranje Koferi
Opskrba energijom s punjivom baterijom
Vrsta proizvoda uređaj za ispitivanje tvrdoće
Duljina ukupno 154 mm
Sveukupna širina 84 mm
Visina ukupno 23 mm
Težina 0,43 kg
Norma ASTM A 1038; ASTM A 956; DIN 50159-1; DIN EN ISO 16859
Prihvat RS232C; USB
sa zaslonom da
vrsta prikaza LCD
Može se kalibrirati Da

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 495039 ROCK
EAN / GTIN 2050002128439
Broj proizvođača 40-102
Proizvođač/odgovorna osoba BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Opis

Izvedba:

AlphaROCK kombinira UCI i Leeb metode u jednom kompaktnom, robusnom uređaju. Dvije metode mjerenja savršeno se nadopunjuju i omogućuju mjerenje tvrdoće u širokom rasponu primjena – uvijek brzo, fleksibilno i precizno. Automatsko prepoznavanje korištene metode mjerenja i jasno upravljanje osiguravaju maksimalnu jednostavnost upotrebe.
  • Mjerenja prema DIN 50159 i ASTM A1038 (UCI)
  • Pretvorba prema EN ISO 18265 i ASTM E140 (UCI)
  • Mjerenja prema DIN EN ISO 16859 i ASTM A956 (Leeb)
Dostupan je širok asortiman dodatne opreme: Razne UCI sonde, Leeb uređaji, ploče za usporedbu tvrdoće i stalci.

Upotreba:

Za mobilnu primjenu (baterijski pogon cca. 12h) i za brzo ispitivanje tvrdoće u proizvodnji te na ulazu robe na svim metalnim materijalima.

Opseg isporuke:

Osnovna jedinica uključuje udarni uređaj D i ispitni blok (cca. 790 HLD), mrežni adapter / punjač,​poseban kabel, transportni kofer, USB-C adapter. Upute za rukovanje na USB uređaju. (Za mjerenje je potrebna i odgovarajuća sonda br. 495052 i odgovarajući Leeb paketi.)

Dodatni pribor:

Torba, ručica sonde. UCI ploče za usporedbu tvrdoće u raznim dimenzijama, uključujući ISO/ASTM certifikat na upit, UCI sondu ili Leeb uređaje.

Napomena:

AlphaROCK je kompatibilan s UCI sondama iz 495051 i Leeb uređajima iz 495024.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost