Prenosna naprava za določanje trdote alphaROCK (brez sonde), Tip: ROCK

Št. art.: 495039 ROCK
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Čas delovanja 12 h
Oznaka proizvajalca alphaROCK
Embalaža Kovčki
Napajanje akumulatorsko napajanje
vrsta izdelka naprava za preizkušanje trdote
Celotna dolžina 154 mm
Skupna širina 84 mm
Celotna višina 23 mm
Masa 0,43 kg
Standard ASTM A 1038; ASTM A 956; DIN 50159-1; DIN EN ISO 16859
Vmesnik RS232C; USB
Z zaslonom da
Vrsta zaslona LCD
Mogoče kalibrirati Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 495039 ROCK
EAN/GTIN 2050002128439
Številka proizvajalca 40-102
Proizvajalec/odgovorna oseba BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Opis

Izvedba:

alphaROCK združuje postopka UCI in Leeb v eni sami kompaktni, robustni napravi. Oba merilna postopka se idealno dopolnjujeta in omogočata merjenje trdote v širokem področju uporabe – vedno hitro, prilagodljivo in natančno. Avtomatsko prepoznavanje uporabljene merilne metode in pregledno upravljanje zagotavljata največjo uporabniško prijaznost.
  • Meritve po DIN 50159 in ASTM A1038 (UCI)
  • Prevrednotenje po EN ISO 18265 in ASTM E140 (UCI)
  • Meritve po DIN EN ISO 16859 in ASTM A956 (Leeb)
Na voljo je obsežen izbor dodatne opreme: Različne sonde UCI, udarne naprave Leeb, plošče za primerjanje trdote in stojala.

Uporaba:

Naprava je namenjena za mobilno uporabo (obratovanje z akumulatorjem približno 12 h), za hiter preizkus trdote v proizvodnji in pri prevzemu vseh kovinskih materialov.

Obseg dobave:

Osnovna naprava vključuje udarno napravo D in testni blok (približno 790 HLD), napajalnik/polnilniki akumulatorjev, posebni kabel, transportni kovček, USB-C adapter. Navodila za uporabo na USB‑ključu. (Za meritev je potrebna tudi ustrezna sonda št. 495052 ter ustrezni paketi Leeb.)

Dodatni pribor:

Torba za prenašanje, ročaj sonde. UCI-plošče za primerjavo trdote v različnih dimenzijah, vključno z ISO/ASTM-certifikatom na zahtevo, UCI-sonda ali udarna naprava Leeb.

Opomba:

Za alphaROCK so primerne sonde UCI 495051 in udarna naprava Leeb 495024.