Mobilný prístroj na meranie tvrdosti alphaROCK (bez sondy), Typ: ROCK

Č. pol.: 495039 ROCK
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Článok o nebezpečnom tovare

Expresné doručenie nie je možné v prípade nebezpečného tovaru.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh batérie lítium-ión (Li-ion)
Prevádzková doba 12 h
Označenie výrobcu alphaROCK
Balenie Kufre
Zásobovanie energiou napájané akumulátorom
Druh produktu prístroj na meranie tvrdosti
Dĺžka celkovo 154 mm
Celková šírka 84 mm
Celková výška 23 mm
Hmotnosť 0,43 kg
Norma ASTM A 1038; ASTM A 956; DIN 50159-1; DIN EN ISO 16859
Rozhranie RS232C; USB
s displejom áno
typ displeja LCD
Možnosť kalibrácie Áno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 495039 ROCK
EAN/GTIN 2050002128439
Číslo výrobcu 40-102
Výrobca/zodpovedná osoba BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Popis

Prevedenie:

AlfaROCK spája metódy UCI a Leeb v jedinom kompaktnom a robustnom zariadení. Obe metódy merania sa ideálne dopĺňajú a umožňujú meranie tvrdosti v širokom spektre aplikácií – vždy rýchlo, flexibilne a presne. Automatická detekcia použitej meracej metódy a prehľadné ovládanie zaručujú maximálnu používateľskú prívetivosť.
  • Merania podľa DIN 50159 a ASTM A1038 (UCI)
  • Prehodnotenie podľa EN ISO 18265 a ASTM E140 (UCI)
  • Merania podľa DIN EN ISO 16859 a ASTM A956 (Leeb)
K dispozícii je široký sortiment príslušenstva: Rôzne sondy UCI, úderové zariadenia Leeb, dosky na porovnanie tvrdosti a statívy.

Použitie:

Na mobilné použitie (akumulátorová prevádzka cca. 12 hod) a tiež na rýchlu kontrolu tvrdosti vo výrobe a na príjme tovaru na všetkých kovových materiáloch.

Rozsah dodávky:

Základné zariadenie vrátane úderového zariadenia D a testovacieho bloku (cca 790 HLD), sieťového zariadenia/nabíjačky, špeciálneho kábla, prepravného kufríka, adaptéra USB-C. Návod na obsluhu na USB kľúči. (Na meranie je potrebné dodatočne použiť zodpovedajúcu sondu č. 495052, ako aj vhodné balíky Leeb.)

Zvláštní příslušenství:

Taška, rukoväť sondy. Dosky na porovnanie tvrdosti UCI v rôznych rozmeroch vrátane certifikátu ISO/ASTM na požiadanie, sonda UCI alebo úderové zariadenia Leeb.

Poznámka:

K alphaROCK sa hodia sondy UCI 495051 a úderové zariadenia Leeb 495024.