{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Driftstid | 12 h | |
| Producentbetegnelse | alphaROCK | |
| Emballage | kuffert | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Produkttype | hårdhedstester | |
| Længde i alt | 154 mm | |
| Bredde i alt | 84 mm | |
| Højde i alt | 23 mm | |
| Vægt | 0,43 kg | |
| Standard | ASTM A 1038; ASTM A 956; DIN 50159-1; DIN EN ISO 16859 | |
| Grænseflade | RS232C; USB | |
| med display | ja | |
| skærmtype | LCD | |
| Kan kalibreres | ja |
| Artikelnummer | 495039 ROCK | |
| EAN/GTIN | 2050002128439 | |
| Producentnummer | 40-102 | |
| Producent/ansvarlig person | BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de |