alphaDUR mobil keménységmérő készülék (szonda nélkül), Típus: ROCK

Cikkszám: 495039 ROCK
Új termék
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Akkumulátor típus lítium-ion (Li-Ion)
Üzemidő 12 óra
Gyártó jelölése alphaROCK
Csomagolás koffer
Energiaellátás akkus
Termék fajtája keménységmérő készülék
Teljes hossz 154 mm
Szélessége összesen 84 mm
Teljes magasság 23 mm
Súly 0,43 kg
Szabvány ASTM A 1038; ASTM A 956; DIN 50159-1; DIN EN ISO 16859
Kapcsolódás RS232C; USB
Kijelzővel igen
Kijelző típusa LCD
Kalibrálható igen

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 495039 ROCK
EAN / GTIN 2050002128439
Gyártó száma 40-102
Gyártó/felelős személy BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de

Leírás

Kivitel:

Az alphaROCK egyesíti az UCI és a Leeb eljárást egyetlen kompakt, robusztus készülékben. A két mérési eljárás ideálisan kiegészíti egymást, és széles körű alkalmazási területen teszi lehetővé a keménységmérést – mindig gyorsan, rugalmasan és pontosan. Az alkalmazott mérési eljárás automatikus felismerése és az áttekinthető kezelés biztosítja a legmagasabb szintű felhasználóbarát működést.
  • Mérések DIN 50159 és ASTM A1038 (UCI) szerint
  • Átértékelés EN ISO 18265 és ASTM E140 (UCI) szerint
  • Mérések DIN EN ISO 16859 és ASTM A956 (Leeb) szerint
Teljes körű tartozék kínálat érhető el: Különböző UCI szondák, Leeb ütőeszközök, keménységi összehasonlító lapok és állványok.

Felhasználás:

Mobil felhasználáshoz (akkumulátoros üzemmód kb. 12 óra) gyártás közben és az áruátvétel során végzett gyors keménységméréshez minden fém anyagban.

Tartalom:

Alapkészülék, beleértve a D ütőeszközt és a tesztblokkot (kb. 790 HLD), tápegységet/töltőkészüléket, speciális kábelt, szállítótáskát, USB-C adaptert. Használati utasítás pendrive-on. (A méréshez ezen felül a 495052 sz. megfelelő szonda, valamint a Leeb csomagok is szükségesek.)

Opcionális tartozék:

Táska, szondamarkolat. UCI keménység összehasonlító lapok különböző méretekben ISO/ ASTM tanúsítvánnyal külön ajánlatkérésre, UCI szonda vagy Leeb ütőkészülékek.

Figyelem:

Az alphaROCK-hoz a 495051 UCI szondák és a 495024 Leeb ütőeszközök illenek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz

Elérhető