Service unit 2-part »variobloc«, Protective cage, Size 1, G 3/8

Nr art.: 124866
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
Seria variobloc
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Bez zasilania
Wersja Zespół przygotowania sprężonego powietrza, 2-elem.
Długość całkowita 96 mm
Szerokość całkowita 68 mm
Wys. całkowita 203 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Maksymalna temperatura pracy 50 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 3/8 cal
Materiał obudowy aluminium
Składa się z Regulator filtra; Olejarki mgłowe
Wydajność przepływu 1 800 l/min
Ciśnienie robocze od 0,5 bar
Ciśnienie robocze do 10 bar
Typ przyłącza, Olejarki mgłowe Gwint wewnętrzny
Typ przyłącza, Regulator filtra Gwint wewnętrzny
Rodzaj produktu Zespoły przygotowania sprężonego powietrza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 124866
EAN / GTIN 4047322398503
Numer producenta 124866
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Service unit 2-part »variobloc«, PC container and protective cage, Size 1, G 3/8, Input pressure max. 16 bar, Temp. max. 50 °C

Cecha szcz.:

  • A: 96.0 mm
  • B: 203.0 mm
  • C: 68.0 mm
  • BG: 1
  • Series: variobloc
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 3/8
  • Container: Polycarbonate container with protective cage
  • membrane: NBR
  • Rate of flow: 1800 l/min
  • feather cap: POM
  • drip tray: PA
  • sealing material: NBR
  • filter fineness: 40 µm
  • condensate drain: Manual
  • Control range max.: 10 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 10 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 50 °C
  • Maximum ambient temperature: 50 °C

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "variobloc" Zobacz wszystkie