Pressure regulator »variobloc«, Size 1, G 1/4, 0.5 - 16 bar

Nr art.: 100636
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria variobloc
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość całkowita 48 mm
Szerokość całkowita 26 mm
Wys. całkowita 98 mm
Wydajność przepływu 2 000 l/min
Ciśnienie robocze od 0,5 bar
Ciśnienie robocze do 16 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Minimalna temperatura pracy 0 °C
Maksymalna temperatura pracy 80 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/4 cal
Materiał obudowy żeliwo ciągliwe
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100636
EAN / GTIN 4047322169301
Numer producenta 100636
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator »variobloc«, incl. pressure gauge, Size 1, G 1/4, Input pressure max. 25 bar, Control range 0.5 - 16 bar

Cecha szcz.:

  • A: 48.0 mm
  • B: 98.0 mm
  • C: 26.0 mm
  • BG: 1
  • Series: variobloc
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 1/4
  • membrane: NBR
  • Rate of flow: 2000 l/min
  • feather cap: POM
  • sealing material: NBR
  • Control range max.: 16 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 25 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 16 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 80 °C
  • Maximum ambient temperature: 80 °C