{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | variobloc | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Długość całkowita | 203 mm | |
| Szerokość całkowita | 48 mm | |
| Wys. całkowita | 68 mm | |
| Ciśnienie robocze od | 0,5 bar | |
| Ciśnienie robocze do | 10 bar | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 16 bar | |
| Maksymalna temperatura pracy | 50 °C | |
| Typ przyłącza | Gwint wewnętrzny | |
| Gwint wewnętrzny | 3/8 cal | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Rodzaj produktu | regulator filtra | |
| Materiał obudowy | aluminium |
| Numer artykułu | 100658 | |
| EAN / GTIN | 4047322168632 | |
| Numer producenta | 100658 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |