Active charcoal filter »variobloc«, PC container, Size 2, G 1

Nr art.: 100696
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Seria variobloc
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100696
EAN / GTIN 4047322390958
Numer producenta 100696
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Active charcoal filter »variobloc« with PC container, 0.003 mg/m³, Size 2, G 1, Input pressure max. 16 bar, Temp. max. 50 °C

Cecha szcz.:

  • A: 124.0 mm
  • B: 193.0 mm
  • C: 26.0 mm
  • BG: 2
  • Series: variobloc
  • Thread: G 1
  • Container: Polycarbonate container
  • Rate of flow: 1300 l/min
  • residual oil content: 0.003 mg/m³
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: at P1 =7 bar and pressure drop Δp =0.2 bar
  • Maximum medium temperature: 50 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 50 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C
  • Air quality according to ISO 8573.1: Class 1 dirt, Class 1 oil

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "variobloc" Zobacz wszystkie