Filter regulator »variobloc« with protective cage, Size 2, G 1/2

Nr art.: 124787
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
Gwint przyłączający BSP
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Seria variobloc
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość całkowita 70 mm
Szerokość całkowita 98 mm
Wys. całkowita 273 mm
Ciśnienie robocze od 0,5 bar
Ciśnienie robocze do 10 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Maksymalna temperatura pracy 50 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/2 cal
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu regulator filtra

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 124787
EAN / GTIN 4047322397063
Numer producenta 124787
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter regulator »variobloc«, PC container, Protective cage and pressure gauge, Size 2, G 1/2, Input pressure max. 16 bar

Cecha szcz.:

  • A: 70.0 mm
  • B: 273.0 mm
  • C: 98.0 mm
  • BG: 2
  • Series: variobloc
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 1/2
  • Container: Polycarbonate container with protective cage
  • membrane: NBR
  • Rate of flow: 5500 l/min
  • feather cap: POM
  • sealing material: NBR
  • filter fineness: 40 µm
  • condensate drain: Manual
  • Control range max.: 10 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 10 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 50 °C
  • Maximum ambient temperature: 50 °C

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "variobloc" Zobacz wszystkie