Pressure regulator »variobloc«, Size 1, G 3/8, 0.5 - 10 bar

Nr art.: 100655
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Gwint przyłączający BSP
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Seria variobloc
Oznaczenie producenta Druckregler mit durchgehender Druckversorgung »variobloc«
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość całkowita 98 mm
Szerokość całkowita 48 mm
Wys. całkowita 26 mm
Wydajność przepływu 1 800 l/min
Ciśnienie robocze od 0,5 bar
Ciśnienie robocze do 10 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Minimalna temperatura pracy 0 °C
Maksymalna temperatura pracy 80 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny; Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 3/8 cal; 1/4 cal
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100655
EAN / GTIN 4047322207133
Numer producenta 100655
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator, continuous pressure supply »variobloc«, Size 1, G 3/8, Input pressure max. 25 bar, Control range 0.5 - 10 bar

Cecha szcz.:

  • A: 48.0 mm
  • B: 98.0 mm
  • C: 26.0 mm
  • BG: 1
  • Series: variobloc
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 3/8
  • Rate of flow: 1800 l/min
  • feather cap: POM brass
  • sealing material: NBR
  • rear connection: G 1/4
  • Control range max.: 10 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 25 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6 bar and pressure drop ∆e p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 10 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 80 °C
  • Maximum ambient temperature: 80 °C

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "variobloc" Zobacz wszystkie