Mist oiler »variobloc« with PC container, Size 1, G 1/4

Nr art.: 100703
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Seria variobloc
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość całkowita 48 mm
Szerokość całkowita 52 mm
Wys. całkowita 171 mm
Wydajność przepływu 3 400 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Maksymalna temperatura pracy 50 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/4 cal
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu olejarki mgłowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100703
EAN / GTIN 4047322169189
Numer producenta 100703
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Mist oiler »variobloc« with polycarbonate container, Size 1, G 1/4, Input pressure max. 16 bar, Medium / ambient temp. max. 50 °C

Cecha szcz.:

  • A: 48.0 mm
  • B: 171.0 mm
  • C: 52.0 mm
  • BG: 1
  • Series: variobloc
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 1/4
  • type of oil: CL 32 according to DIN 51517-ISO VG 32
  • Container: Polycarbonate container
  • Rate of flow: 3400 l/min
  • drip tray: PA
  • sealing material: NBR
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: at Pe 1 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Maximum medium temperature: 50 °C
  • Maximum ambient temperature: 50 °C

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "variobloc" Zobacz wszystkie