{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Norma | Norma interna | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | Batteria | |
Campo di misura | ±0,9 mm | |
Risoluzione | 0,0002 mm | |
Risoluzione | 0,00001 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Intervallo di misurazione parziale | ±0,4 mm | |
Campo di visualizzazione della scala | ±0,150 / ±0,0006 mm | |
Limite di errore | 0,0006 mm | |
Errore massimo intervallo di misurazione parziale | 0,0003 mm | |
Interfaccia | Porta USB | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Forza di misura | 0,7 N - 0,9 N | |
Corsa libera | 2,4 / 2,9 mm | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Alimentazione elettrica | Batteria | |
Metrologia | digitale | |
⌀ Alloggiamento | 65 mm | |
Spessore della cassa | 35 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore ad alta sensibilità |
Codice articolo |
434670 2001
copia |
|
EAN / GTIN |
4059192014940
copia |
|
Codice del produttore |
4346100
copia |
|
Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |