• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Indukční přesný úchylkoměr Extramess, Typ: 2001

Artiklové číslo: 434670 2001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 853,00 CZK / ks
  • 545,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 65 mm
Vyměnitelný akumulátor ne
Doba provozu 40 h
Nabíjecí ano
Typ krytí IP IP54
Tloušťka pouzdra 35 mm
Materiál pouzdra plast
Ukazatel analogová; digitální
Označení výrobce Extramess 2001
Rozsah měření min. -0,9 mm
Rozsah měření max. 0,9 mm
Měřicí síla min. 0,7 N
Měřicí síla max. 0,9 N
Volný zdvih 2,4 mm
Mez chyby 0 mm; 0,001 mm
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Norma výrobní norma
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dělení stupnice, digitální 0,0002 mm
Odečet na jednu otáčku ukazatele 0,3 mm
Kontrolka svítí ano
Nastavitelné značky tolerancí ne
Jednotka odečet, digitální milimetr; palce
Odečet 0,0002 mm
Odečet 0,0001 palce
Výška číslic 6,5 mm
Rozhraní Rozhraní USB
Funkce Preset ano
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu přesný úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434670 2001
EAN / GTIN 4059192014940
Číslo výrobce 4346100
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Linearizovaný, indukční měřicí systém s nejvyšší přesností. Kontrastní displej LCD, výška číslic 6,5 mm, délka ručky 4 mm pro větší přehlednost kontroly kruhovitosti a rovinnosti a pro hledání úvrati při měření otvorů. Napájení ze zabudovaných akumulátorů (40 hod) resp. síťovým napáječem. Přesný úchylkoměr může být ovládán dálkově pomocí rozhraní. Ovládací část s displejem lze otočit o 280°.
Verze s pamětí MIN/MAX pro měření kruhovitosti.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Síťový napaječ, pryžová manžeta, klíč pro nastavení předběžného zdvihu.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498938. Externí ovládací jednotka na poptávku.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.