• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Induktivni komparator Extramess, Tip: 2001

Št. art.: 434670 2001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 34,10 € /kos.
  • 21,80 € /kos.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer ohišja 65 mm
Zamenljiv akumulator Ne
Čas delovanja 40 h
Možnost ponovnega polnjenja da
Vrsta zaščite IP IP54
Debelina ohišja 35 mm
Oznaka proizvajalca Extramess 2001
Material ohišja umetne mase
Prikaz analogno; digitalno
Merilno območje min. −0,9 mm
Merilno območje maks. 0,9 mm
Merilna sila min. 0,7 N
Merilna sila maks. 0,9 N
Prosti hod 2,4 mm
Napajanje akumulatorsko napajanje; omrežno napajanje
Točnost 0,001 mm
Premer vpenjalnega stebla 8 mm
Toleranca vpenjalnega stebla h6
Standard tovarniški standard
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Delitev skale 0,001 mm; 0 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 0,3 mm
Osvetljen prikaz Da
Nastavljive tolerančne značke da; da
Enota, odčitavanje milimeter; colske mere
Odčitavanje, milimeter 0,0002 mm
Odčitavanje, colske mere 0 col
Višina številk 6,5 mm
Vmesnik USB-vmesnik
Funkcija prednastavitve Da
Mogoče kalibrirati Da
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka komparatorja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434670 2001
EAN/GTIN 4059192014940
Številka proizvajalca 4346100
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Lineariziran, induktiven merilni sistem največje točnosti. Kontrastni LCD -prikazovalnik s 6,5 mm visokimi številkami, prikaz skale s 4 mm dolgim kazalcem za boljše odčitavanje pri preverjanjih okroglosti in ravnosti ter pri iskanju točke zasuka pri merjenju izvrtin. Napajanje prek vgrajenega akumulatorja (40 ur) oziroma omrežnega napajalnika. Komparator omogoča daljinsko upravljanje prek vmesnika. Enota za upravljanje in prikaz se lahko obrne za 280°.
Pomnilnik maksimalnih/minimalnih vrednosti za preverjanje točnosti krožnega teka.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim napajalnikom, gumijastim mehom in ključem za nastavitev hoda.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498938. Zunanja enota za upravljanje po ponudbi.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.