{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro alloggiamento | 65 mm | |
| Batteria sostituibile | no | |
| Durata | 40 h | |
| Ricaricabile | sì | |
| Grado di protezione IP | IP54 | |
| Spessore della cassa | 35 mm | |
| Denominazione originale prodotto | Extramess 2001 | |
| Materiale corpo | plastica | |
| Visualizzazione | analogue; digital | |
| Campo di misura min. | -0,9 mm | |
| Campo di misura max. | 0,9 mm | |
| Forza di misura min. | 0,7 N | |
| Forza di misura max. | 0,9 N | |
| Corsa libera | 2,4 mm | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Limite d’errore | 0,001 mm | |
| Diametro del codolo di serraggio | 8 mm | |
| Diametro tolleranza del codolo di serraggio | h6 | |
| Normativa | norma interna | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Risoluzione, es. digitale | 0 mm | |
| Risoluzione | 0,3 mm | |
| Display illuminato | si | |
| Tacche di tolleranza regolabili | no | |
| Unità lettura, es. digitale | millimetre; inch | |
| Lettura | 0 mm | |
| Lettura | 0 pollici | |
| Altezza cifre | 6,5 mm | |
| Interfaccia | Porta USB | |
| Funzione di PRESET | si | |
| Tarabile | si | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | comparatore ad alta sensibilità |
| Codice articolo | 434670 2001 | |
| EAN / GTIN | 4059192014940 | |
| Codice del produttore | 4346100 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |