{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de la carcasa | 65 mm | |
| Batería reemplazable | no | |
| Duración de funcionamiento | 40 h | |
| Recargable | sí | |
| Clase de protección IP: | IP54 | |
| Grosor de la carcasa | 35 mm | |
| Material carcasa | plástico | |
| Indicación | analógico/a; digital | |
| Denominación del fabricante | Extramess 2001 | |
| Capacidad de medición mín. | -0,9 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 0,9 mm | |
| Fuerza de medición mín. | 0,7 N | |
| Fuerza de medición máx. | 0,9 N | |
| Elevación libre | 2,4 mm | |
| Margen de error | 0 mm; 0,001 mm | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Diámetro del vástago sujeción | 8 mm | |
| Tolerancia del vástago de sujeción | h6 | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Valor de división de la escala, digital | 0,0002 mm | |
| Lectura por vuelta de indicador | 0,3 mm | |
| Indicador iluminado | sí | |
| Marcas de tolerancia ajustables | no | |
| Unidad de lectura, digital | milímetros; pulg. | |
| Lectura | 0,0002 mm | |
| Lectura | 0,0001 pul | |
| Altura de las cifras | 6,5 mm | |
| Interfaz | Interfaz USB | |
| Función de preajuste | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí | |
| Tipo de producto | comparador |
| Número de artículo | 434670 2001 | |
| EAN / GTIN | 4059192014940 | |
| Número del fabricante | 4346100 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |