• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Comparateur inductif Extramess, Type: 2001

Réf.: 434670 2001
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 34,10 € /pcs.
  • 21,80 € /pcs.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre boîtier 65 mm
Batterie remplaçable non
Durée de fonctionnement 40 h
Rechargeable oui
Indice de protection IP IP54
Epaisseur du boîtier 35 mm
Matériau boîtier plastique
Affichage mode analogique; mode numérique
Référence fabricant Extramess 2001
Plage de mesure min -0,9 mm
Plage de mesure max. 0,9 mm
Force de mesure min. 0,7 N
Force de mesure max. 0,9 N
Course libre 2,4 mm
Erreur admissible 0,001 mm
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Diamètre tige de serrage 8 mm
Tolérance tige de serrage h6
Norme norme usine
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Valeur de graduation, mode numérique 0 mm
Lecture 1 tour 0,3 mm
Affichage éclairé oui
Index de tolérance réglables non
Unité de lecture, mode numérique millimètre; pouce
lecture 0 mm
lecture 0 pouces
Hauteur des chiffres 6,5 mm
Interface Port USB
Fonction de preset oui
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 434670 2001
EAN / GTIN 4059192014940
Réf. fabricant 4346100
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Système de mesure inductif linéarisé de très haute précision. Affichage LCD à fort contraste, hauteur des chiffres de 6,5 mm, cadran avec traits de graduation de 4 mm pour faciliter la lecture lors de contrôles de concentricité et de planéité ainsi que pour rechercher le point de rebroussement lors de mesures d’alésages. Alimentation par batteries (40 heures) ou bloc d'alimentation. L’indicateur peut être commandé à distance via une interface. Elément de commande et cadran pivotant à 280°.
Mémoire MAX. / MIN. pour contrôle de concentricité.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec bloc d’alimentation, soufflet caoutchouc, clé pour réglage de l’avance.

Accessoire(s):

Câble de données 498938. Unité de commande externe sur demande.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.