{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Korpuso skersmuo | 65 mm | |
| Keičiamas akumuliatorius | ne | |
| Darbo trukmė | 40 h | |
| Įkraunamas | taip | |
| IP apsaugos klasė | IP54 | |
| Korpuso storis | 35 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | Extramess 2001 | |
| Korpuso medžiaga | iš plastiko | |
| Indikatorius | analogin.; skaitmenin. | |
| Matavimo diapazonas min. | −0,9 mm | |
| Matavimo diapazonas maks. | 0,9 mm | |
| Matavimo jėga min. | 0,7 N | |
| Matavimo jėga maks. | 0,9 N | |
| Laisva eiga | 2,4 mm | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Leistina paklaida | 0,001 mm | |
| Užspaudimo koto skersmuo | 8 mm | |
| Užspaudimo koto tolerancija | h6 | |
| Standartas | gamykliniai standartai | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Skalės padalos, skaitmenin. | 0 mm | |
| Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 0,3 mm | |
| Apšviestas ekranas | taip | |
| Reguliuojamos tolerancijos ribos | ne | |
| Blokų skaitymas, skaitmenin. | milimetrinis; coliai | |
| padalos vertė | 0 mm | |
| padalos vertė | 0 in | |
| Skaitmenų aukštis | 6,5 mm | |
| Sąsaja | USB sąsaja | |
| Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | komparatorius |
| Produkto numeris | 434670 2001 | |
| EAN / GTIN | 4059192014940 | |
| Gamintojo numeris | 4346100 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de |