• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Induktiver Feinzeiger Extramess, Typ: 2001

Artikel-Nr.: 434670 2001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 34,10 € /Stk.
  • 21,80 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Gehäuse 65 mm
Akku auswechselbar nein
Betriebsdauer 40 h
wiederaufladbar ja
IP Schutzart IP54
Dicke des Gehäuses 35 mm
Material Gehäuse Kunststoff
Anzeige analog; digital
Herstellerbezeichnung Extramess 2001
Messbereich min. -0,9 mm
Messbereich max. 0,9 mm
Messkraft min. 0,7 N
Messkraft max. 0,9 N
Freihub 2,4 mm
Fehlergrenze 0 mm; 0,001 mm
Energieversorgung Akkubetrieben
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Toleranz Einspannschaft h6
Norm Werksnorm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Skalenteilungswert, digital 0,0002 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 0,3 mm
Anzeige beleuchtet ja
verstellbare Toleranzmarken nein
Einheit Ablesung, digital Millimeter; Zoll
Ablesung 0,0002 mm
Ablesung 0,0001 Zoll
Ziffernhöhe 6,5 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Preset-Funktion ja
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Produktart Feinzeiger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434670 2001
EAN / GTIN 4059192014940
Herstellernummer 4346100
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Linearisiertes, induktives Messsystem mit höchster Genauigkeit. Kontrastreiche LCD-Anzeige, 6,5 mm hohe Ziffern, Skalenanzeige mit 4 mm Zeigerlänge zur besseren visuellen Wahrnehmung bei Rund- und Ebenheitsprüfungen sowie zur Umkehrpunktsuche bei Bohrungsmessungen. Stromversorgung über integrierte Akkus (40 Stunden) bzw. über Steckernetzteil. Feinzeiger kann über Schnittstelle fernbedient werden. Bedien- und Anzeigeteil 280° drehbar.
MAX- / MIN-Speicher für Rundheitsprüfung.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Netzteil, Gummibalg, Schlüssel für Vorhubeinstellung.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498938. Externe Bedieneinheit auf Anfrage.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.