{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Husdiameter | 65 mm | |
| Udskifteligt batteri | nej | |
| Driftstid | 40 h | |
| Gengenopladelig | ja | |
| IP-kapslingsklasse | IP54 | |
| Husets tykkelse | 35 mm | |
| Materiale, hus | kunststof | |
| Display | analog; digital | |
| Producentbetegnelse | Extramess 2001 | |
| Måleområde min. | -0,9 mm | |
| Måleområde maks. | 0,9 mm | |
| Målekraft min. | 0,7 N | |
| Målekraft maks. | 0,9 N | |
| Friløft | 2,4 mm | |
| Fejlgrænse | 0,001 mm | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Spændeakseldiameter | 8 mm | |
| Spændeakseltolerence | h6 | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Skalainddelingsværdi, digital | 0 mm | |
| Aflæsning pr. viseromdrejning | 0,3 mm | |
| Display, belyst | ja | |
| Justerbare tolerancemærker | nej | |
| Aflæsning af enhed, digital | millimeter; tommer | |
| Aflæsning | 0 mm | |
| Aflæsning | 0 tommer | |
| Cifferhøjde | 6,5 mm | |
| Grænseflade | USB-interface | |
| Preset-funktion | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | my-måleur |
| Artikelnummer | 434670 2001 | |
| EAN/GTIN | 4059192014940 | |
| Producentnummer | 4346100 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |