{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | T-Rex | |
Modello | 125 | |
Esecuzione | Sistema di fissaggio modulare | |
Forza di serraggio fino a max. | 40 kN | |
Coppia | 30 Nm | |
Peso | 18 kg | |
Lunghezza complessiva L | 256 mm | |
Larghezza corpo base B | 154 mm | |
f | 21 mm | |
i | 130 mm | |
Scanalatura longitudinale H8 | 30 mm | |
Scanalatura trasversale n H7 | 20 mm | |
Foro di fissaggio u | 13 mm | |
x | 127 mm | |
y | 200 mm | |
Codice a colori per accessori adatti | T-Rex | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo |
361202 125
copia |
|
EAN / GTIN |
4250364401951
copia |
|
Codice del produttore |
6921888000155
copia |
|
Produttore/persona responsabile | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |