NC-højtryksspænder T-Rex 125

Art.-nr.: 361202 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie T-Rex
Type 125
Udførelse Nulpunktsspændesystem
Spændekraft op til maks. 40 kN
Moment 30 Nm
Vægt 18 kg
Samlet længde L 256 mm
Basisenhedsbredde B 154 mm
f 21 mm
i 130 mm
Langsgående not l H8 30 mm
Tværgående not n H7 20 mm
Monteringsboring u 13 mm
x 127 mm
y 200 mm
Farvekode til passende tilbehør T-Rex
Produkttype Maskinskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 361202 125
EAN/GTIN 4250364401951
Producentnummer 6921888000155

Betegnelse

Udførelse:

Over- og underside slebet. Inklusive boringer 25H6 M10 til nulpunktsspændesystemer centermål 200 mm.

Egenskab:

Stabil, kompakt basisenhed (GGG 60) og samtidig stor spændvidde. Fuldstændigt indkapslet og nitreret spindel (forøget funktionssikkerhed, optimeret spånstop, minimalt rengøringsbehov).

Funktion:

Opspænding med indstillelig momentnøgle (maks. 30 Nm) med minimalt tab af spændekant på emnet (i forbindelse med bakker/grebsindsatser). Med speciel højtryksspindel og mekanisk kraftoverførselsenhed.

Anvendelse:

Sikker og hurtig opspænding af råemner, skærebrændings- og savsnit, da de hærdede og udskiftelige grebsindsatser trænger ind i emnet. Egnet til alle materialer med en hårdhed op til ca. 1000 N/mm2 (undtagelse: hærdede materialer).

Passer til:

Bærerbakker fast nr. 361206; 361208.
Bærerbakker mobil nr. 361207; 361209.

Leveringsomfang:

4 monteringsskruer, 6-kantet skruebit 3/8 tomme. Ekstra 3 skiftenøgler (str. 5 / 8 /10).

Specialtilbehør:

  • Konsol, se nr. 361230 str. 125.
  • Grebsindsatser se nr. 361238 - 361250; 361260
  • Trinbakker, se nr. 361210; 361215.
  • Bærerbakke, fast, se nr. 361206 str. 125.
  • Bærerbakke, pendulerende, se nr. 361207 str. 125.
  • Bærerbakke, universalgrebssæt, se nr. 361208 str. 125.
  • Bærerbakke, Uni-grebssæt, mobil pendulerende, se nr. 361209 str. 125.
  • Universal-grebssæt, se nr. 361345 str. 125.
  • Lavtryksbakker, se nr. 361228; 361229 str. 125.
  • Momentnøgle nr. 656050 str. 60
  • Grebsbakke, se nr. 361217; 361218.
  • Trinliste, se nr. 361223 str. 125.
  • Spændebolte nr. 360025, 25M10 hhv. 25M10/138.
  • Fikserings- og fastspændingssæt, nr. 360530.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele