• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Ganascia universale con molla, per T-Rex fissa, Per modello: 125

Codice art.: 361228 125

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Larghezza ganasce b 124,4 mm
Larghezza b1 90 mm
c 14 mm
c1 19 mm
Altezza ganasce h 34 mm
Lunghezza ganasce l 59 mm
Lunghezza l2 8,8 mm
Per codice a colori T-Rex
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361228 125
EAN / GTIN 4250364402040
Codice del produttore 6921884106031
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Aperture:
lato alto con lamine
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Lato alto senza lamine
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156 mm (Centro Gripp).
Lato gradino senza lamine
44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208 mm (Centro Gripp).

Uso:

Forza di compressione con molle rettificate per superfici di serraggio grezze e lavorate. Sistema di sostituzione rapida Click per l’alloggiamento di listelli Click. Elevata precisione di serraggio per lavorare con precisione in parallelo o ad angolo. Le superfici di serraggio lasciano impronte quasi invisibili.

Per:

Ganasce fisse per T-Rex n. art. 361202.

Fornitura:

Incluse lamine.

Nota:

Molle da ordinare separatamente.